レニショー
ストレートスタイラス
M5 ストレートスタイラス、ツァイスアプリケーション用
長さ(mm)
32
寸法L(mm)
32
ねじ径
オス側:M5
材質(ステム)
超硬
寸法ML(mm)
12
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
1
内容量
1本
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14593419
A-5555-1773
DG/D:11、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.5
0.5
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
14593455
A-5555-2405
DG/D:11、DK:0.25、DS1:0.18、ML1:2.3
0.25
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください