レニショー
ストレートスタイラス
M2 ストレートスタイラス。
ツァイスパーツ No;602030-8006-000 に相当。
寸法(mm)
DG/D:3、DK:1
質量(g)
0.3
寸法L(mm)
10.5
ねじ径
オス側:M2
材質(ステム)
超硬
ボール径(Φmm)
1
寸法ML(mm)
6.5
先端材質
ルビー
寸法DS(mm)
0.8
内容量
1本
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14593559
A-5555-0308
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください