曜日別特売

ストレートスタイラス

ストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショーストレートスタイラス - レニショー

M2 ストレートスタイラス

質量(g)0.4ねじ径オス側:M2材質(ステム)超硬先端材質ルビー寸法DS(mm)1内容量1本
注意
※測定長は球の先端までの長さです。
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
ボール径(Φmm)
寸法ML(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14593227A-5004-5753DG/D:3、DK:0.2、DS1:0.18、ML1:2.3170.212.5
90,000
89,980
98,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
14593236A-5555-1101DG/D:3、DK:0.5、DS1:0.3、ML1:2.5180.513.5
33,000
32,980
36,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
14593245A-5555-9162DG/D:3、DK:0.8、DS1:0.6、ML1:4.818.30.813.8
27,000
26,980
29,678(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする