メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:70375
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※70075より品番変更 電スロ車に適合します。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナー ROGUE(ローグ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア


