メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41097
クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:ポリカ/アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア


