メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41462
マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ステンレス
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア


