メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42345
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット X(エックス)
色[カラー]:白黒コントラスト
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):塗装
付属品:取付用ハードウェア


