VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42385

VO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42385 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Eliminator エリミネーター マットブラック 42385 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:42385
エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22931
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質アルミブラックタイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)表面仕上げブラック塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458568542385
43,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする