メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71467
マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの7色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22
タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:軟鋼
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア


