メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:40373
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、スタイリッシュなエアクリーナーカバー、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※40073より品番変更 注意:電スロ車への適合不可
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07
タイプ:エアクリーナー ROGUE(ローグ)
色[カラー]:リンクルブラック
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:取付用ハードウェア


