メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-2943
VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。クローム、マットブラック、編込カーボン、フォージッドカーボンをラインナップ。加えてミルウォーキーエイト用のみ個性的なルックスのファルコンステンレスもあります。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。純正90度エアクリーナーはミルウォーキーエイト117のみ装備ですが、VO2ファルコンで他のファミリーにも適合します。オプションでレインカバーの設定あり。
販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16
タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
色[カラー]:マットブラック
材質[素材]:軟鋼/アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付用ハードウェア


