メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-2887
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※71005より品番変更 適合注意!99-01 EFI TOURINGには取付不可。06-07CVO ELECTRA GULIDE
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-07
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 00-15
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 02-07
タイプ:エアクリーナーキット NAKED(ネイキッド)
色[カラー]:バックプレート:ブラック、トップカバー:シルバー
材質[素材]:スチール
仕上げ(表面処理):カバー:ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア


