曜日別特売

VO2 エアインテイク Insight インサイト リンクルブラック 41077

VO2 エアインテイク Insight インサイト リンクルブラック 41077 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Insight インサイト リンクルブラック 41077 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:41077
クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。
販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22933
適合情報:
ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)
色[カラー]:リンクルブラック
材質[素材]:ポリカ/アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質ポリカ/アルミリンクルブラックタイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)表面仕上げパウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458684841077
87,700
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする