曜日別特売

VO2 エアインテイク Falcon ファルコン マットブラック 1010-2945

VO2 エアインテイク Falcon ファルコン マットブラック 1010-2945 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Falcon ファルコン マットブラック 1010-2945 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Falcon ファルコン マットブラック 1010-2945 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-2945
VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。クローム、マットブラック、編込カーボン、フォージッドカーボンをラインナップ。加えてミルウォーキーエイト用のみ個性的なルックスのファルコンステンレスもあります。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。純正90度エアクリーナーはミルウォーキーエイト117のみ装備ですが、VO2ファルコンで他のファミリーにも適合します。オプションでレインカバーの設定あり。
販売備考:空冷モデル用
適合情報:
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
色[カラー]:マットブラック
材質[素材]:軟鋼/アルミ
仕上げ(表面処理):パウダーコート
付属品:取付用ハードウェア

付属品取付用ハードウェア材質軟鋼/アルミマットブラックタイプエアクリーナーキット FALCON(ファルコン)表面仕上げパウダーコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145863491010-2945
78,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする