曜日別特売

VO2 エアインテイク Falcon ファルコン ステンレス 71049

VO2 エアインテイク Falcon ファルコン ステンレス 71049 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Falcon ファルコン ステンレス 71049 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Falcon ファルコン ステンレス 71049 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71049
VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。ファルコンステンレスは高グレードステンレス304製チューブをTIG溶接にて継接ぎに接合されておりハンドクラフト感が際立った個性的なルックスでHi-Output RRなどステンレスマフラーとの相性は抜群です。オプションでレインカバーの設定あり。
販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
色[カラー]:溶接色、ブラックフィルター
材質[素材]:ステンレス/アルミ
仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア
オプション:品番:22930

付属品取付用ハードウェア材質ステンレス/アルミ溶接色、ブラックフィルタータイプエアクリーナーキット FALCON(ファルコン)表面仕上げナチュラルフィニッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458602671049
131,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする