メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:72339
バンス&ハインズエキゾーストには、最良のエアクリーナーを。ハイフローエアフィルターと、バックプレート等がセットになったボルトオンキットです。
販売備考:※72039より品番変更
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] VOX [ボックス]
ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-21
タイプ:エアクリーナーキット X(エックス)
色[カラー]:クローム
材質[素材]:アルミ
仕上げ(表面処理):クロームメッキ
付属品:取付用ハードウェア


