曜日別特売

ケージファイター エアインテイク レインカバー 22932

ケージファイター エアインテイク レインカバー 22932 - Vance&Hinesケージファイター エアインテイク レインカバー 22932 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:22932
VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。エアクリーナーカバーを取り外す必要がないため素早く取り付けることができます。
販売備考:Cage Fighter、Radiant III/Vエアクリーナー専用です。
タイプ:ケージファイター レインカバー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ポリエステル
仕上げ(表面処理):メッシュ
付属品:レインカバーのみ

付属品レインカバーのみ材質ポリエステルブラックタイプケージファイター レインカバー表面仕上げメッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458780122932
7,100
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする