VO2 エアインテイク スティングレイ マットブラック 71091

VO2 エアインテイク スティングレイ マットブラック 71091 Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71091
VO2 Nakedエアクリーナーキットへ装着可能。Screamin Eagle社をはじめ他のアフターパーツメーカーのラウンド型センターボルトタイプのエアクリーナーにも装着できます。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:VO2 Nakedに装着可能。
タイプ:エアクリーナー オプションキャップ
色[カラー]:マットブラック
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:カバーのみ

付属品カバーのみ 材質アルミ合金 マットブラック タイプエアクリーナー オプションキャップ 表面仕上げブラック塗装 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14586647 71091
14,100
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする