曜日別特売

VO2 エアインテイク エリミネーター マットブラック 71093

VO2 エアインテイク エリミネーター マットブラック 71093 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:71093
VO2 Nakedエアクリーナーキットへ装着可能。Screamin Eagle社をはじめ他のアフターパーツメーカーのラウンド型センターボルトタイプのエアクリーナーにも装着できます。クロームとマットブラックの2色設定。
販売備考:VO2 Nakedに装着可能。
タイプ:エアクリーナー オプションキャップ
色[カラー]:マットブラック
材質[素材]:アルミ合金
仕上げ(表面処理):ブラック塗装
付属品:カバーのみ

付属品カバーのみ材質アルミ合金マットブラックタイプエアクリーナー オプションキャップ表面仕上げブラック塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1458666571093
14,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする