VO2 エアインテイク Falcon ファルコン 綾織カーボン 1010-2954

VO2 エアインテイク Falcon ファルコン 綾織カーボン 1010-2954 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Falcon ファルコン 綾織カーボン 1010-2954 - Vance&HinesVO2 エアインテイク Falcon ファルコン 綾織カーボン 1010-2954 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:1010-2954
VO2ファルコンは、ボルトオンパーツでパワーとトルク向上を望むパーフォーマンス重視のユーザーのために開発されました。クローム、マットブラック、編込カーボン、フォージッドカーボンをラインナップ。加えてミルウォーキーエイト用のみ個性的なルックスのファルコンステンレスもあります。90度タイプで先端がスラッシュカットされており非常にシンプルでアグレッシブなデザイン。純正90度エアクリーナーはミルウォーキーエイト117のみ装備ですが、VO2ファルコンで他のファミリーにも適合します。オプションでレインカバーの設定あり。
販売備考:ロワーフェアリング装着モデルには取付できません。
適合情報:
ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22
ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
タイプ:エアクリーナーキット FALCON(ファルコン)
色[カラー]:綾織カーボン
材質[素材]:カーボンファイバー/アルミ
仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ
付属品:取付用ハードウェア
オプション:品番:22930

付属品取付用ハードウェア材質カーボンファイバー/アルミ綾織カーボンタイプエアクリーナーキット FALCON(ファルコン)表面仕上げナチュラルフィニッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
145873201010-2954
96,500
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする