キャブトップカバー FI車用 リブ ブラス MTE149EFI

キャブトップカバー FI車用 リブ ブラス MTE149EFI - モートーンキャブトップカバー FI車用 リブ ブラス MTE149EFI - モートーンキャブトップカバー FI車用 リブ ブラス MTE149EFI - モートーンキャブトップカバー FI車用 リブ ブラス MTE149EFI - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MTE149EFI
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 08-15
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 08-15
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 08-15
タイプ:リブ
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:FIモデル用
関連商品:品番:MMU083,OTS004,OTS005,OTS007

仕様関連商品:品番:MMU083,OTS004,OTS005,OTS007材質真鍮ブラス備考FIモデル用タイプリブ製法CNC削り出し入数2個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14587871MTE149EFI
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする