ネイキッド エアインテイク レインカバー 22931

ネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 - Vance&Hinesネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 - Vance&Hinesネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 - Vance&Hinesネイキッド エアインテイク レインカバー 22931 - Vance&Hines

メーカー名:バンスアンドハインズ
メーカー品番:22931
VO2エアクリーナーを水分および粉塵から防護するレインカバーです。Skullcapが付いていても装着可能です。
販売備考:Skullcap装着キットにも適合します。
タイプ:ネイキッド レインカバー
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:ポリエステル
仕上げ(表面処理):メッシュ
付属品:レインカバーのみ

付属品レインカバーのみ材質ポリエステルブラックタイプネイキッド レインカバー表面仕上げメッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1459721722931
7,100
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする