イシハシ精工
スパイラルタップセット ユニファイねじ
ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5484
セット内容
並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本
材質
HSS(高速度工具鋼)
精度
JIS2級
精度表記
JIS級
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632960
SSUNCF-14S
¥
61,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください