イシハシ精工
ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入り
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5367
セット内容
M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本
材質
ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)
精度
スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級
精度表記
JIS級
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632935
STHTMF-14S
¥
31,150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください