イシハシ精工
SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り
汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5492
セット内容
M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級
精度表記
JIS級
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632969
SHTMMF-14S
¥
21,910
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください