イシハシ精工
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5368
セット内容
並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級
精度表記
JIS級
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632978
SHTMJF2-14S
¥
22,470
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください