イシハシ精工
SKSハンドタップセット ウイットねじ
ウイットねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5493
セット内容
1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W ハンドタップ SKSハンドタップ 中・上 各1本
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級相当
精度表記
JIS級
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632987
SHTWPB-14S
¥
36,960
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください