イシハシ精工
自動車整備用ねじ切り工具セット
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途
メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5486
セット内容
SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級
精度表記
JIS級
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633030
CTDF-24S
¥
198,720
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください