イシハシ精工
自動車整備用ねじ切り工具セット
M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途
メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5483
セット内容
SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1
材質
SKS2(合金工具鋼)
精度
JIS3級
精度表記
JIS級
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633021
CTDF-18S
¥
96,540
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください