MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー

MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)MTI 耐熱リキッドシリコングローブ ブルー - MTI(エムテーアイ)

防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。

用途
・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。
・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。
・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。
材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステルブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合内容量1双
注意
※石油系の物(ビニール等)と触れていると製品の青色が移ることがあります。食品には直接触らず作業用としてお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(長さL×幅W)(mm)
腕幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626249MSGB-S-CKS約330×110【平置き】15
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
14626258MSGB-L-CKL約350×120【平置き】17
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする