イシハシ精工
スパイラルタップツインパック
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途
一般止まり穴加工用。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
タップ:JIS2級
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628857
P-SPT-TW-M3X0.5
507-4738
0.5
M3
2.5
¥
2,320
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628866
P-SPT-TW-M4X0.7
507-4746
0.7
M4
3.3
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628875
P-SPT-TW-M5X0.8
507-4754
0.8
M5
4.2
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628891
P-SPT-TW-M6X1.0
507-4762
1
M6
5
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください