タップ・ドリルワンパック W

タップ・ドリルワンパック W - イシハシ精工

この1パックでねじ切りが可能です。
(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。

用途
一般的なタップで多方面に使用されています。
被削材:鉄、軽金属。
材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14628751P-O-S-1/2W12124-7390W1/210.7
13,020
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628760P-O-S-1/4W20124-8884W1/45.1
3,580
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628769P-O-S-3/8W16125-0502W3/88
6,240
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする