HSS ハンドタップ オーバーサイズ

HSS ハンドタップ オーバーサイズ - イシハシ精工

オーバーサイズです。
ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:5山

用途
加工ねじ:メートルねじ
手回し加工・機械加工用
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ等級タップ:JIS2級+0.3精度JIS2級+0.3内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14632576IS-H-HTO-M8X1.25PLUS0.3-2682-9836701.25M830
2,920
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
14632601IS-H-HTO-M10X1.5PLUS0.3-2682-8361751.5M1032
3,710
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632619IS-H-HTO-M12X1.75PLUS0.3-2682-9834821.75M1238
5,190
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
14632637IS-H-HTO-M16X2.0PLUS0.3-2682-8340952M1645
9,480
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする