イシハシ精工
HSS ハンドタップ オーバーサイズ
オーバーサイズです。
ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:5山
用途
加工ねじ:メートルねじ
手回し加工・機械加工用
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
サイズ
オーバーサイズ
等級
タップ:JIS2級+0.2
精度
JIS2級+0.2
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632479
IS-H-HTO-M6X1.0PLUS0.2-2
682-8338
61
1
M6
24
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632497
IS-H-HTO-M8X1.25PLUS0.2-2
682-9847
70
1.25
M8
30
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14632515
IS-H-HTO-M10X1.5PLUS0.2-2
682-9845
75
1.5
M10
32
¥
3,710
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632540
IS-H-HTO-M12X1.75PLUS0.2-2
682-8359
82
1.75
M12
38
¥
5,190
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632558
IS-H-HTO-M16X2.0PLUS0.2-2
682-9838
95
2
M16
45
¥
9,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類