イシハシ精工
ロングスパイラルタップ L=100
通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。
用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
精度
JIS2級
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628130
L100SPT-M10X1.5
M10
1.5
8.5
7
24
505-9356
¥
5,110
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628139
L100SPT-M8X1.25
M8
1.25
6.8
6.2
22
505-9658
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください