イシハシ精工
ロングスパイラルタップ L=150
通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。
用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628148
L150SPT-M10X1.5
506-0311
150
1.5
M10
8.5
¥
7,840
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628157
L150SPT-M12X1.75
506-0371
150
1.75
M12
10.3
¥
9,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628166
L150SPT-M14X2.0
506-0435
150
2
M14
12
¥
13,070
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628175
L150SPT-M16X2.0
506-0451
150
2
M16
14
¥
14,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628191
L150SPT-M18X2.5
506-0478
150
2.5
M18
15.5
¥
20,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628200
L150SPT-M20X2.5
506-0494
150
2.5
M20
17.5
¥
23,750
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628209
L150SPT-M22X2.5
506-0516
150
2.5
M22
19.5
¥
29,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628218
L150SPT-M24X3.0
506-0532
10
3
M24
21
¥
32,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628227
L150SPT-M6X1.0
506-0559
150
1
M6
5
¥
5,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14628236
L150SPT-M8X1.25
506-0613
150
1.25
M8
6.8
¥
6,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください