曜日別特売

ロングスパイラルタップ L=200

ロングスパイラルタップ L=200 - イシハシ精工

通常品よりシャンク長がロングになってます。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
ホモ処理をしています。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)200精度JIS2級内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14628245L200SPT-M10X1.5506-06721.5M108.524
11,600
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628261L200SPT-M12X1.75506-06991.75M1210.329
13,780
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
14628270L200SPT-M14X2.0506-07112M141230
17,020
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628279L200SPT-M16X2.0506-07372M161432
18,360
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628288L200SPT-M18X2.5506-07532.5M1815.537
26,540
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628297L200SPT-M20X2.5506-07702.5M2017.537
30,930
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628306L200SPT-M22X2.5506-07962.5M2219.538
36,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628315L200SPT-M24X3.0506-08183M242145
38,660
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628331L200SPT-M8X1.25506-08341.25M86.822
11,670
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする