イシハシ精工
スパイラルタップ オーバーサイズ
オーバーサイズです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途
加工ねじ:メートルねじ
溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用
食い付山数:2.5山
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質
高速度鋼工具鋼(HSS-E)
サイズ
オーバーサイズ
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632698
SPT-M6X1.0PLUS0.1
682-8350
61
1
M6
タップ:JIS2級+0.1
¥
2,310
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
14632707
SPT-M8X1.25PLUS0.1
682-8351
70
1.25
M8
タップ:JIS2級+0.1
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632716
SPT-M10X1.5PLUS0.1
682-8356
75
1.5
M10
タップ:JIS2級+0.1
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632725
SPT-M12X1.75PLUS0.1
682-8352
82
1.75
M12
タップ:JIS2級+0.1
¥
5,910
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632741
SPT-M14X2.0PLUS0.1
682-8346
88
2
M14
タップ:JIS2級+0.1
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632750
SPT-M16X2.0PLUS0.1
682-8363
95
2
M16
タップ:JIS2級+0.1
¥
10,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632759
SPT-M18X2.5PLUS0.1
682-9842
100
2.5
M18
タップ:JIS2級+0.1
¥
14,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632768
SPT-M20X2.5PLUS0.1
682-9833
105
2.5
M20
タップ:JIS2級+0.1
¥
19,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632777
SPT-M8X1.25PLUS0.2
682-9843
70
1.25
M8
タップ:JIS2級+0.2
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632786
SPT-M10X1.5PLUS0.2
682-9848
75
1.5
M10
タップ:JIS2級+0.2
¥
4,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632795
SPT-M12X1.75PLUS0.2
682-9846
82
1.75
M12
タップ:JIS2級+0.2
¥
5,910
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632811
SPT-M14X2.0PLUS0.2
682-9840
88
2
M14
タップ:JIS2級+0.2
¥
8,100
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632820
SPT-M16X2.0PLUS0.2
682-8353
95
2
M16
タップ:JIS2級+0.2
¥
10,740
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632829
SPT-M18X2.5PLUS0.2
682-8342
100
2.5
M18
タップ:JIS2級+0.2
¥
14,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632838
SPT-M20X2.5PLUS0.2
682-8349
105
2.5
M20
タップ:JIS2級+0.2
¥
19,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632847
SPT-M22X2.5PLUS0.2
682-8357
115
2.5
M22
タップ:JIS2級+0.2
¥
24,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632856
SPT-M24X3.0PLUS0.2
682-8344
120
3
M24
タップ:JIS2級+0.2
¥
30,990
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください