イシハシ精工
ハンド上タップ
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
タングステン鋼で経済的です。
ブリスターパック1本入りです。
用途
加工ねじ:メートルねじ
被削材:一般鉄鋼・軽合金
トラスコ品番
507-3481
材質
合金工具鋼(SKS2)
全長(mm)
72
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M9
先端
上
下穴径(Φmm)
7.8
ねじ長さ(mm)
30
食付き部の山数
1.5山
食付
先端:1.5山
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
5.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628945
P-S-HT-M9X1.25-3
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類