イシハシ精工
TINSKHジェットタップ
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途
加工ねじ:メートルねじ
通り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
トラスコ品番
508-9298
材質
材質:SKH
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
0.75
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5.3
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628918
TJET-M6X0.75
¥
4,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください