曜日別特売

SKH ハンド組タップ

SKH ハンド組タップ - イシハシ精工SKH ハンド組タップ - イシハシ精工SKH ハンド組タップ - イシハシ精工

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質材質:SKH先端先・中・上内容量1組
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14627841IS-H-HT-1/2NC13-S502-69468510.8429
15,510
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627850IS-H-HT-1/4NC20-S502-7438625.2246
6,020
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627859IS-H-HT-1NC8-S502-7519125226020
80,130
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627868IS-H-HT-3/4NC10-S502-765910516.55014
36,450
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627877IS-H-HT-3/8NC16-S502-7730758357
9,510
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627886IS-H-HT-5/16NC18-S502-7896706.6306.1
7,840
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627895IS-H-HT-5/8NC11-S502-79779513.64512
24,210
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627911IS-H-HT-7/16NC14-S502-8094809.3388
12,960
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627920IS-H-HT-7/8NC9-S502-881711519.55517
56,640
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627929IS-H-HT-9/16NC12-S502-89739012.24210.5
22,170
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627965IS-H-HT-NO.10NC24-S503-4680603.9225.5
5,690
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627981IS-H-HT-NO.12NC24-S503-478764.5225.5
6,180
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627990IS-H-HT-NO.4NC40-S503-4850442.3163
6,110
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
14627999IS-H-HT-NO.5NC40-S503-4957462.6184
6,020
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628008IS-H-HT-NO.6NC32-S503-5066482.8184
5,820
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628017IS-H-HT-NO.8NC32-S503-5147523.4205
5,690
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする