パック入 ハンド上タップ

パック入 ハンド上タップ - イシハシ精工

一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
タングステン鋼で経済的です。
ブリスターパック1本入りです。

用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:一般鉄鋼・軽合金
材質合金工具鋼(SKS2)先端食付き部の山数1.5山食付先端:1.5山内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14628970P-S-HT-NO.10NF32-3507-358860UNFNo.104.122
1,180
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
14629015P-S-HT-NO.6NF40-3507-394448UNFNo.62.918
1,180
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする