イシハシ精工
パック入 ハンド先タップ
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
タングステン鋼で経済的です。
ブリスターパック1本入りです。
用途
加工ねじ:ユニファイ細目ねじ
被削材:一般鉄鋼・軽合金
材質
合金工具鋼(SKS2)
先端
先
食付き部の山数
9山
食付
先端:9山
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628988
P-S-HT-NO.12NF28-1
507-3669
60
UNFNo.12
4.6
22
¥
1,330
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14629006
P-S-HT-NO.6NF40-1
507-3928
48
UNFNo.6
2.9
18
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類