イシハシ精工
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】
一厘太です。
ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。
材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
食い付山数:5山
用途
溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。
加工ねじ:メートルねじ。
手回し加工・機械加工用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
701-7382
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
105
サイズ
オーバーサイズ
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
等級
タップ:JIS2級+0.3
ねじ長さ(mm)
50
精度
JIS2級+0.3
シャンク径(mm)
15
シャンク四角部(mm)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633809
IS-H-HTO-M20X2.5PLUS0.3-2
¥
16,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類