イシハシ精工
左ねじハンドタップ ウィットねじ
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質
合金工具鋼(SKS2)
精度
JIS 3級
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632226
IS-L-S-HT-1/4W20-1
1本
350-1285
61
5.1
24
6
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632235
IS-L-S-HT-1/4W20-2
1本
347-6229
61
5.1
24
6
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632251
IS-L-S-HT-1/4W20-3
1本
350-1901
61
5.1
24
6
¥
1,620
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632260
IS-L-S-HT-1/4W20-S
1セット
347-6306
61
5.1
24
6
¥
4,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632269
IS-L-S-HT-5/16W18-1
1本
347-6297
70
6.6
30
6.1
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632278
IS-L-S-HT-5/16W18-2
1本
347-6269
70
6.6
30
6.1
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14632287
IS-L-S-HT-5/16W18-3
1本
350-0717
70
6.6
30
6.1
¥
2,010
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632296
IS-L-S-HT-5/16W18-S
1セット
350-1195
70
6.6
30
6.1
¥
6,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632305
IS-L-S-HT-3/8W16-1
1本
350-1882
75
8
35
7
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632321
IS-L-S-HT-3/8W16-2
1本
350-0634
75
8
35
7
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632330
IS-L-S-HT-3/8W16-3
1本
350-1298
75
8
35
7
¥
2,940
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632339
IS-L-S-HT-3/8W16-S
1セット
350-0656
75
8
35
7
¥
9,060
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632348
IS-L-S-HT-1/2W12-1
1本
350-1925
85
10.7
42
9
¥
5,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632357
IS-L-S-HT-1/2W12-2
1本
350-1202
85
10.7
42
9
¥
5,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632366
IS-L-S-HT-1/2W12-3
1本
350-0702
85
10.7
42
9
¥
5,580
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632375
IS-L-S-HT-1/2W12-S
1セット
350-1263
85
10.7
42
9
¥
16,740
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632391
IS-L-S-HT-5/8W11-1
1本
350-1245
95
13.7
45
12
¥
8,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632400
IS-L-S-HT-5/8W11-2
1本
350-1920
95
13.7
45
12
¥
8,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632409
IS-L-S-HT-5/8W11-3
1本
350-1257
95
13.7
45
12
¥
8,310
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632418
IS-L-S-HT-5/8W11-S
1セット
350-1268
95
13.7
45
12
¥
24,930
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632427
IS-L-S-HT-3/4W10-1
1本
350-0709
105
16.7
50
14
¥
11,550
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632436
IS-L-S-HT-3/4W10-2
1本
350-1917
105
16.7
50
14
¥
11,550
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632445
IS-L-S-HT-3/4W10-3
1本
347-6226
105
16.7
50
14
¥
11,550
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632461
IS-L-S-HT-3/4W10-S
1セット
350-0641
105
16.7
50
14
¥
34,650
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類