曜日別特売

左ねじハンドタップ メートルねじ・並目

左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 - イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 - イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 - イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 - イシハシ精工

左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14631185IS-L-S-HT-3M0.6-11本3M0.62.446350-1982
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631201IS-L-S-HT-3M0.6-21本3M0.62.446347-6239
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631210IS-L-S-HT-3M0.6-31本3M0.62.446350-1940
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631219IS-L-S-HT-3M0.6-S1セット3M0.62.446347-6284
2,550
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631228IS-L-S-HT-4M0.75-11本4M0.753.352350-0684
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631237IS-L-S-HT-4M0.75-21本4M0.753.352350-1271
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631246IS-L-S-HT-4M0.75-31本4M0.753.352347-6312
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631255IS-L-S-HT-4M0.75-S1セット4M0.753.352350-1204
2,550
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631271IS-L-S-HT-5M0.9-11本5M0.94.160350-1228
870
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631280IS-L-S-HT-5M0.9-21本5M0.94.160350-1966
870
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631289IS-L-S-HT-5M0.9-31本5M0.94.160350-1974
870
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631298IS-L-S-HT-5M0.9-S1セット5M0.94.160347-6272
2,670
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631307IS-L-S-HT-M3X0.5-11本M30.52.546350-0651
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631316IS-L-S-HT-M3X0.5-21本M30.52.546350-1274
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631325IS-L-S-HT-M3X0.5-31本M30.52.546350-1921
840
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
14631341IS-L-S-HT-M3X0.5-S1セットM30.52.546350-1203
2,550
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631350IS-L-S-HT-M4X0.7-11本M40.73.352350-0639
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631359IS-L-S-HT-M4X0.7-21本M40.73.352350-1919
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631368IS-L-S-HT-M4X0.7-31本M40.73.352350-1217
840
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631377IS-L-S-HT-M4X0.7-S1セットM40.73.352350-0706
2,550
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631386IS-L-S-HT-M5X0.8-11本M50.84.260347-6228
870
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631395IS-L-S-HT-M5X0.8-21本M50.84.260350-0714
870
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631411IS-L-S-HT-M5X0.8-31本M50.84.260350-0645
870
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631420IS-L-S-HT-M5X0.8-S1セットM50.84.260350-1900
2,670
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631429IS-L-S-HT-M6X1.0-11本M61561350-0678
930
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631438IS-L-S-HT-M6X1.0-21本M61561350-1924
930
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631447IS-L-S-HT-M6X1.0-31本M61561350-0695
930
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631456IS-L-S-HT-M6X1.0-S1セットM61561350-1301
2,790
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631465IS-L-S-HT-M8X1.25-11本M81.256.870350-1976
1,560
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631481IS-L-S-HT-M8X1.25-21本M81.256.870350-0649
1,560
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631490IS-L-S-HT-M8X1.25-31本M81.256.870350-1232
1,560
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631499IS-L-S-HT-M8X1.25-S1セットM81.256.870350-0712
4,740
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631551IS-L-S-HT-M10X1.5-11本M101.58.575350-1251
2,310
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631560IS-L-S-HT-M10X1.5-21本M101.58.575350-1265
2,310
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631569IS-L-S-HT-M10X1.5-31本M101.58.575347-6299
2,310
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631578IS-L-S-HT-M10X1.5-S1セットM101.58.575347-6292
7,140
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631630IS-L-S-HT-M12X1.75-11本M121.7510.382350-0640
3,780
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631639IS-L-S-HT-M12X1.75-21本M121.7510.382347-6282
3,780
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631648IS-L-S-HT-M12X1.75-31本M121.7510.382347-6225
3,780
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631657IS-L-S-HT-M12X1.75-S1セットM121.7510.382347-6291
11,340
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631745IS-L-S-HT-M14X2.0-11本M1421288347-6274
4,980
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631761IS-L-S-HT-M14X2.0-21本M1421288350-1275
4,980
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631770IS-L-S-HT-M14X2.0-31本M1421288350-0723
4,980
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631779IS-L-S-HT-M14X2.0-S1セットM1421288350-0644
14,940
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631831IS-L-S-HT-M16X2.0-11本M1621495350-1229
6,510
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631840IS-L-S-HT-M16X2.0-21本M1621495347-6301
6,510
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631849IS-L-S-HT-M16X2.0-31本M1621495347-6224
6,510
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631858IS-L-S-HT-M16X2.0-S1セットM1621495350-1911
19,530
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631910IS-L-S-HT-M18X2.5-11本M182.515.5100347-6287
8,490
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631919IS-L-S-HT-M18X2.5-21本M182.515.5100350-0690
8,490
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする