イシハシ精工
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
左ねじです。
SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質
合金工具鋼(SKS2)
精度
JIS 3級
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14631508
IS-L-S-HT-M8X1.0-1
1本
350-1286
70
1
M8
7
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631517
IS-L-S-HT-M8X1.0-2
1本
347-6248
70
1
M8
7
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631526
IS-L-S-HT-M8X1.0-3
1本
347-6280
70
1
M8
7
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631535
IS-L-S-HT-M8X1.0-S
1セット
350-1225
70
1
M8
7
¥
6,630
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631587
IS-L-S-HT-M10X1.25-1
1本
350-1193
75
1.25
M10
8.8
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14631596
IS-L-S-HT-M10X1.25-2
1本
350-1206
75
1.25
M10
8.8
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
14631605
IS-L-S-HT-M10X1.25-3
1本
350-0673
75
1.25
M10
8.8
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14631621
IS-L-S-HT-M10X1.25-S
1セット
350-0727
75
1.25
M10
8.8
¥
7,140
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631666
IS-L-S-HT-M12X1.5-1
1本
347-6232
82
1.5
M12
10.5
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631675
IS-L-S-HT-M12X1.5-2
1本
350-0725
82
1.5
M12
10.5
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631691
IS-L-S-HT-M12X1.5-3
1本
350-0729
82
1.5
M12
10.5
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631700
IS-L-S-HT-M12X1.5-S
1セット
350-1950
82
1.5
M12
10.5
¥
11,340
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631709
IS-L-S-HT-M12X1.25-1
1本
347-6295
80
1.25
M12
10.8
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631718
IS-L-S-HT-M12X1.25-2
1本
350-1935
80
1.25
M12
10.8
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631727
IS-L-S-HT-M12X1.25-3
1本
350-0662
80
1.25
M12
10.8
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631736
IS-L-S-HT-M12X1.25-S
1セット
350-1883
80
1.25
M12
10.8
¥
11,340
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631788
IS-L-S-HT-M14X1.5-1
1本
347-6255
88
1.5
M14
12.5
¥
4,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631797
IS-L-S-HT-M14X1.5-2
1本
350-1295
88
1.5
M14
12.5
¥
4,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14631806
IS-L-S-HT-M14X1.5-3
1本
347-6293
88
1.5
M14
12.5
¥
4,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631815
IS-L-S-HT-M14X1.5-S
1セット
350-1938
88
1.5
M14
12.5
¥
14,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631867
IS-L-S-HT-M16X1.5-1
1本
350-1918
95
1.5
M16
14.5
¥
6,510
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14631876
IS-L-S-HT-M16X1.5-2
1本
350-0643
95
1.5
M16
14.5
¥
6,510
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631885
IS-L-S-HT-M16X1.5-3
1本
350-1872
95
1.5
M16
14.5
¥
6,510
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631901
IS-L-S-HT-M16X1.5-S
1セット
350-1939
95
1.5
M16
14.5
¥
19,530
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631946
IS-L-S-HT-M18X1.5-1
1本
347-6256
95
1.5
M18
16.5
¥
8,490
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631955
IS-L-S-HT-M18X1.5-2
1本
350-0726
95
1.5
M18
16.5
¥
8,490
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14631971
IS-L-S-HT-M18X1.5-3
1本
347-6233
95
1.5
M18
16.5
¥
8,490
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14631980
IS-L-S-HT-M18X1.5-S
1セット
350-0689
95
1.5
M18
16.5
¥
25,470
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632025
IS-L-S-HT-M20X1.5-1
1本
350-1870
95
1.5
M20
18.5
¥
10,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632041
IS-L-S-HT-M20X1.5-2
1本
350-1968
95
1.5
M20
18.5
¥
10,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632050
IS-L-S-HT-M20X1.5-3
1本
350-1259
95
1.5
M20
18.5
¥
10,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632059
IS-L-S-HT-M20X1.5-S
1セット
347-6254
95
1.5
M20
18.5
¥
32,760
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632111
IS-L-S-HT-M22X1.5-1
1本
347-6258
95
1.5
M22
20.5
¥
14,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632120
IS-L-S-HT-M22X1.5-2
1本
350-1905
95
1.5
M22
20.5
¥
14,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632129
IS-L-S-HT-M22X1.5-3
1本
350-1954
95
1.5
M22
20.5
¥
14,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632138
IS-L-S-HT-M22X1.5-S
1セット
350-0664
95
1.5
M22
20.5
¥
42,210
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632190
IS-L-S-HT-M24X1.5-1
1本
350-1928
95
1.5
M24
22.5
¥
17,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632199
IS-L-S-HT-M24X1.5-2
1本
350-1899
95
1.5
M24
22.5
¥
17,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632208
IS-L-S-HT-M24X1.5-3
1本
347-6309
95
1.5
M24
22.5
¥
17,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14632217
IS-L-S-HT-M24X1.5-S
1セット
350-1881
95
1.5
M24
22.5
¥
52,650
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類