曜日別特売

米式管用平行タップNPS

米式管用平行タップNPS - イシハシ精工

材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
呼び寸法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14630196IS-S-PT-1/8NPS350-1241551/82719
3,630
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630205IS-S-PT-1/4NPS350-0703621/41828
5,450
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630221IS-S-PT-3/8NPS347-6307653/81828
8,760
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630230IS-S-PT-1/2NPS350-1933801/21435
12,840
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630239IS-S-PT-3/4NPS350-1289853/41435
23,180
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630248IS-S-PT-1NPS347-626595111・1/245
39,310
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする