イシハシ精工
米式管用テーパータップ NPT
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途
被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。
材質
合金工具鋼(SKS2)
精度
ANSI
食付き部の山数
2.5
加工ねじ
アメリカ管用テーパーねじ
内容量
1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
55
62
65
80
85
95
呼び寸法
選択してください
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14630257
IS-S-PT-1/8NPT
350-1969
55
1/8
27
19
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14630266
IS-S-PT-1/4NPT
350-1277
62
1/4
18
28
¥
6,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630275
IS-S-PT-3/8NPT
350-0733
65
3/8
18
28
¥
10,430
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630291
IS-S-PT-1/2NPT
350-0652
80
1/2
14
35
¥
15,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630300
IS-S-PT-3/4NPT
350-0737
85
3/4
14
35
¥
26,540
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630309
IS-S-PT-1NPT
350-1199
95
1
11・1/2
45
¥
45,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください