短ねじ形管用テーパータップ PT

短ねじ形管用テーパータップ PT - イシハシ精工

材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。

用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
呼び寸法
山数
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14630449IS-S-S-PT-1/4PT350-0736621/41919.5
4,820
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630458IS-S-S-PT-3/8PT347-6314653/81921
7,630
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630467IS-S-S-PT-1/2PT350-1288801/21427
11,230
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630476IS-S-S-PT-3/4PT350-0663853/41429
19,450
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
14630485IS-S-S-PT-1PT350-19129511135
33,110
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする